絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 作業工具その他

904件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーラー用交換フック STAHLWILLE(スタビレー)プーラー用交換フックSTAHLWILLE(スタビレー)
32,980税込36,278
1個
90日以内出荷
用途引き抜きセット用質量(g)201
4ポイントソケット STAHLWILLE(スタビレー)4ポイントソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1丁
90日以内出荷
用途ダイムラークライスラーOM401/421、OM402/422、LA,A,OM403/423、OM470h用・インジェクターポストのプレッシャーナット用全長(mm)72質量(g)151内径(Φmm)【ソケット】21.8外径(Φmm)【ソケット】28.7差込角(sq.)1/2
95ツールトロリー用引出し STAHLWILLE(スタビレー)95ツールトロリー用引出しSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1個
90日以内出荷
用途95ツールトロリー用
95VAツールトロリー引出し STAHLWILLE(スタビレー)95VAツールトロリー引出しSTAHLWILLE(スタビレー)
35,980税込39,578
1個
90日以内出荷
用途95VAツールトロリー用
13302用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)13302用ハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
21,980税込24,178
1個
90日以内出荷
用途ツールボックス13302/TR用長さ(mm)370ブラック
BMW用工具セット STAHLWILLE(スタビレー)BMW用工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
セット内容オフセットメガネレンチセット96838192、1/4"SQソケットレンチセット(96830679、コンビネーションレンチセット96830605、3/8"SQソケットレンチセット96830602、1/2"SQラチェットセット96830603、1/2"SQソケットセット96838177、ヘクスローブレンチセット96830607、ドライバーセット96830706、プライヤーセット96830608、ビットソケットセット96830604、プライヤーセット96830622、ハンマー&ポンチセット96830609入組点数285総質量(kg)27
98VAツールトロリー引出し STAHLWILLE(スタビレー)98VAツールトロリー引出しSTAHLWILLE(スタビレー)
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
用途98VAツールトロリー用
ミニパイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)ミニパイプカッターSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1丁
90日以内出荷
用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用質量(g)102切断能力(mm)3-16切り込み深さ(mm)2切断能力(inch[mm])1/8-5/8
プライバー STAHLWILLE(スタビレー)プライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1本
90日以内出荷
全長(mm)400質量(g)500胴径(Φmm)14
95ツールトロリー用キャスターセット STAHLWILLE(スタビレー)95ツールトロリー用キャスターセットSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1セット
90日以内出荷
用途93・95・95VAツールトロリー用セット内容固定キャスター2個、自在キャスター(ブレーキ付)2個質量(kg)3.9キャスター径(Φmm)125
ポンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ポンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
セット内容ピンポンチ150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6mm、センターポンチ120×10mm、プラスチックケース
ホースクリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
90日以内出荷
用途ホースクリップの脱着に全長(mm)220質量(g)293
40/16/3QR用ソフトケース STAHLWILLE(スタビレー)40/16/3QR用ソフトケースSTAHLWILLE(スタビレー)
5,598税込6,158
1個
90日以内出荷
質量(g)118寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×155×40
ブラシレス レシプロソー DEWALTブラシレス レシプロソーDEWALT
29,980税込32,978
1台
欠品中
最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
ブラシレス・インパクトレンチ DEWALTブラシレス・インパクトレンチDEWALT
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALTブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)DEWALT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALTラチェットレンチ (本体のみ)DEWALT
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
13-3 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-3 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330セパレータ【適合】13-3最大荷重(t)10
13-1 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-1 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150セパレータ【適合】13-1最大荷重(t)5
13-2 TRI-PULL用エキストラクター KUKKO(クッコ)13-2 TRI-PULL用エキストラクターKUKKO(クッコ)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025能力(mm)68-280セパレータ【適合】13-2最大荷重(t)7
ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
629,800税込692,780
1個
翌日出荷
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)質量(kg)19.44適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
TRI-PULL セパレーター KUKKO(クッコ)TRI-PULL セパレーターKUKKO(クッコ)
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
部品を引き抜くにはプーラー装置(68TRI-PULLシリーズ)やアームプーラーを組み合わせて使用します。適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの3つのタップホールにねじ込みます。セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に
ポロシャツ プリマート DIKEポロシャツ プリマートDIKE
9,198税込10,118
1着
翌日出荷
天然由来素材を織り込んだ37.5テクノロジーRを採用。ウエア内を人間の理想的な温度:37.5℃に保ちます。暖かいときには熱を放出し、寒いときには熱を維持させます。速乾性があり、身体の表面から素早く汗を取り除きます。水分を静電気で引き寄せて水分を皮膚から引き離し、べたつき感をなくします。ヤシ炭が用いられているので防臭効果があります。繊維に頑丈な活性粒子が埋め込まれているので、これらの機能が長続きします。ウエア内を最適な相対湿度:37.12%に保ちます。
ダークネイビーサイズL混率(%)コットン63、ポリエステル (37.5Rテクノロジー)生地ウーブンハニカムファブリック
ポロシャツ プリマート DIKEポロシャツ プリマートDIKE
9,198税込10,118
1着
翌日出荷
天然由来素材を織り込んだ37.5テクノロジーRを採用。ウエア内を人間の理想的な温度:37.5℃に保ちます。暖かいときには熱を放出し、寒いときには熱を維持させます。速乾性があり、身体の表面から素早く汗を取り除きます。水分を静電気で引き寄せて水分を皮膚から引き離し、べたつき感をなくします。ヤシ炭が用いられているので防臭効果があります。繊維に頑丈な活性粒子が埋め込まれているので、これらの機能が長続きします。ウエア内を最適な相対湿度:37.6%に保ちます。
ネロブラックサイズS混率(%)コットン63、ポリエステル (37.5Rテクノロジー)生地ウーブンハニカムファブリック
ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビットSLOKY(スローキー)
2,098税込2,308
1セット
翌日出荷
専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズTX15硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ヘクスローブビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブビットSLOKY(スローキー)
3,098税込3,408
1セット
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドルSLOKY(スローキー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR・ガラス繊維全長(mm)37.5質量(g)25グリップ部(mm)70.7ハンドル色シャフト寸法(mm)幅5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
タンブラー (ステンレス製) SWISS TECHタンブラー (ステンレス製)SWISS TECH
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途デスクワーク、車内に材質カップ/ステンレス、キャップ/プラスチック、キャップリング/シリコン保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
タンブラー (ステンレス製) SWISS TECHタンブラー (ステンレス製)SWISS TECH
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途デスクワーク、車内に材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング黒色容量(mL)295保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
トライアングルスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)トライアングルスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,298税込2,528
1本
90日以内出荷から91日以内出荷
シーリングスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)シーリングスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
質量(g)160ブレード長さ(mm)150ブレード幅(mm)25
スプーンスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)スプーンスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,298税込2,528
1本
90日以内出荷
トライアングルホローグラウンドスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)トライアングルホローグラウンドスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,198税込2,418
1本
90日以内出荷から100日以内出荷
パイプカッター パーフェクトカット RENNSTEIG(レンシュタイグ)パイプカッター パーフェクトカットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
全長(mm)185切断能力(Φmm)4~20
スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
42,980税込47,278
1セット
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 205 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0
トライアングルスプーンスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)トライアングルスプーンスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,898税込3,188
1本
90日以内出荷
パーティングチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)パーティングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
全長(mm)125質量(g)80刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
コードレスフレア (本体+蓄電池) REX(レッキス工業)コードレスフレア (本体+蓄電池)REX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。
用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)バッテリー容量(Ah)2.5
作業工具その他