絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 作業工具その他

904件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールトロリー STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリーSTAHLWILLE(スタビレー)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段
スタビーポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)スタビーポジドライブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,198税込3,518
1本
90日以内出荷
スタビータイプのポジドライブドライバー。
サイズPZ:1質量(g)28全長L2(mm)80軸長L1(mm)25
テレスコピックミラー STAHLWILLE(スタビレー)テレスコピックミラーSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
90日以内出荷
伸縮自在の丸型のテレスコピックミラー。
ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)ドーリーSTAHLWILLE(スタビレー)
25,980税込28,578
1個
90日以内出荷
鈑金作業用のウェッジドーリー。
幅(mm)55全長(mm)130高さ(mm)32質量(g)958
スプライン板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)スプライン板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
90日以内出荷
ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30質量(g)153全長L(mm)174呼び径(inch)六角1/2×9/16スプライン寸法(mm)16×18ギア数22メガネ厚さ(mm)a:12
スクエアドライブアダプター STAHLWILLE(スタビレー)スクエアドライブアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
90日以内出荷
トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1/4SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
全長(mm)15.5直径(Φmm)29質量(g)41
ノートパソコンホルダーアダプター STAHLWILLE(スタビレー)ノートパソコンホルダーアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
90日以内出荷
頑丈な工業用粉体塗装で仕上げられています。
用途ワークショップトロリー用のラップトップホルダー取付・ワークショップトロリーTTS93、TTS95 PRO、TTS98 PROの側面のパンチンググリッド壁に取り付けるため質量(g)1150対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO
コールドチゼル STAHLWILLE(スタビレー)コールドチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)
7,398税込8,138
1本
90日以内出荷
リブ付きのボディー剛性抜群のタガネ。
スペアワイヤー STAHLWILLE(スタビレー)スペアワイヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
90日以内出荷
0.6×0.6mmの特殊スチール製のカッティングワイヤー。
質量(g)170全長(m)50
スリーブ STAHLWILLE(スタビレー)スリーブSTAHLWILLE(スタビレー)
1,498税込1,648
1個
90日以内出荷
KABELEX用のスリーブ。
用途1506(MOLEX)用全長(mm)35質量(g)1内径(Φmm)5.6外径(Φmm)6適合サイズ(Φmm)4
パイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッターSTAHLWILLE(スタビレー)
55,980税込61,578
1丁
90日以内出荷
鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用シルバーグレー
テキスタイルツールバッグ STAHLWILLE(スタビレー)テキスタイルツールバッグSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
23のコンパートメントと5つのアウトサイドポケットを装備。頑丈なキャリーハンドル。取り外し可能なパッド付きショルダーストラップは持ち運びに便利。面ファスナー付きのカバーで、ホコリや汚れ、湿気から工具を守ります。頑丈な強化プラスチック製ベースバッグ。防水ポリエステルを使用。
質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×220×340
スペアヘッド (ナイロン) STAHLWILLE(スタビレー)スペアヘッド (ナイロン)STAHLWILLE(スタビレー)
939税込1,033
1個
90日以内出荷
プラスチックハンマー10956-27用のスペアヘッド。
質量(g)10ヘッド径(Φmm)27
ナットスプリッター STAHLWILLE(スタビレー)ナットスプリッターSTAHLWILLE(スタビレー)
31,980税込35,178
1個
90日以内出荷
外せなくなったナット割って取り除くナットブレーカー。メイン画像は12615-2品番です。
質量(g)193適合ナット径(Φmm)10~18
コールドチゼル STAHLWILLE(スタビレー)コールドチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1本
90日以内出荷
スタンダードなタガネ。
スクリューエキストラクター STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクターSTAHLWILLE(スタビレー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から90日以内出荷
高耐久なエキストラクター。
スナップリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。90°先曲がりタイプ。
ツールトロリー用ケーブルホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー用ケーブルホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
16,980税込18,678
1個
90日以内出荷
寸法(mm)200×153×170質量(kg)0.86適合品番95・95VA・98VA
ジョブサイトファン DEWALTジョブサイトファンDEWALT
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALTタフシステム2.0 18V LEDライトボックスDEWALT
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
コンベアベルト HAKKO(白光)コンベアベルトHAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
寸法(mm)250×1063適合品番885
ハーフパンツ ピクニック DIKEハーフパンツ ピクニックDIKE
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。DIKE COTTON:Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。ファブリックニットデニム:外側は頑丈で、内側は柔らかく肌触りのよい特殊なデニム生地を使用。イタリア製。
デニムブルー混率(%)99コットン、1エラスタン
デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー WEICONデュオクリンプマルチ 圧着ストリッパーWEICON
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できますクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
トルクアダプターセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターセットSLOKY(スローキー)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクアダプターハンディセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターハンディセットSLOKY(スローキー)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターマスターセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターマスターセットSLOKY(スローキー)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トーゴーセット SLOKY(スローキー)トーゴーセットSLOKY(スローキー)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
クリンピングプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングプライヤーセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
73,980税込81,378
1個
90日以内出荷
インレイ付PEW12用ボックス RENNSTEIG(レンシュタイグ)インレイ付PEW12用ボックスRENNSTEIG(レンシュタイグ)
15,980税込17,578
1個
90日以内出荷
グルービングチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)グルービングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,798税込3,078
1本
90日以内出荷
全長(mm)150質量(g)75刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6
グリップ付スロットタガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)グリップ付スロットタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,998税込4,398
1本
欠品中
付属品ハンドガード全長(mm)240質量(g)435刃幅(mm)26軸(mm)26×7
オーガナイザー PLANO[安全保護具]オーガナイザーPLANO[安全保護具]
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
質量(g)520寸法(幅W×奥行D)(mm)355×225
グリースガン用カプラー PRESSOLグリースガン用カプラーPRESSOL
1,998税込2,198
1個
90日以内出荷
Hタイプニップル用。
カラーフィルター4色セット (Q7シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)カラーフィルター4色セット (Q7シリーズ用)SUPRABEAM(スプラビーム)
4,898税込5,388
1セット
翌日出荷
Q7シリーズ用カラーフィルター4色セット、アダプター付。
アンチロールリング SUPRABEAM(スプラビーム)アンチロールリングSUPRABEAM(スプラビーム)
1,098税込1,208
1個
90日以内出荷
ライトのグリップ部に取り付けると、転がりを防止できます。
用途C3classic(503.1543)、Q3defend(503.4043)、Q3(503.1143)、Q3r(5053.5143)、Q4(504.1043)、Q4defend(504.4043)、Q5xr(505.6043)、Q5xr defend(505.7043)用
オイラー STAHLWILLE(スタビレー)オイラーSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
90日以内出荷
金属ボディーのオイラー。ポンプ部は真ちゅう製。
容量(mL)500質量(g)270
作業工具その他