絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 作業工具その他

908件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
六角アルミヘビーデューティスクレーパー ノガ六角アルミヘビーデューティスクレーパーノガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
フレームヒーター サンニシムラフレームヒーターサンニシムラ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
ワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)ワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
599税込659
1本
翌日出荷
3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
用途真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としにセット内容ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ質量(g)ステンレス・16/真鍮・17/PP・14材質(ブラシ部)ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×177×45材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
ユーティリティーキーツール 6-in-1 (ステンレス製) SWISS TECHユーティリティーキーツール 6-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
6in1の機能を備え、コンパクト、多目的で使えて便利なデザインです。キーチェーンとして持ち運びしやすいです。180度回転できます。クイックリリースができます。
セット内容マイナスドライバー、プラスドライバー、精密ドライバー、波刃ナイフ、栓抜き、直刃ナイフ材質硬質ステンレス鋼
ミニプライバーセット S-VALUE SIGNET(シグネット)ミニプライバーセット S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
傷をつけにくいTPR素材のミニプライバーセットです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。先端に角度がついており、軽い力でこじ開けなどの作業ができます。パーツのこじ開け、グリスアップ、エポキシの修正、溝につまった樹脂の掃除など。
材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)187・187・187質量(g)8・8・8耐熱温度(℃)90度以下
タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)SIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。
全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)
シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダーSIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシ S-VALUESIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)ノズル/V型溶接棒 (4mm用)HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
8,298税込9,128
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
カメ棒 UD-5000AL DOGYUカメ棒 UD-5000ALDOGYU
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
カメ棒 UD-3000AL DOGYUカメ棒 UD-3000ALDOGYU
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)515タイプ4段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1025~3000
カメ棒 UD-6000AL DOGYUカメ棒 UD-6000ALDOGYU
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
ヘラ ミネシマヘラミネシマ
899税込989
1個
当日出荷
パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプツールです。
緊急防災工具 (液化石油ガス用) エスコ緊急防災工具 (液化石油ガス用)エスコ
21,400税込23,540
1組
翌日出荷
液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー。使い勝手が良いシンプルなデザイン。作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
ナイス セパレータガイド  大 マルキン印ナイス セパレータガイド 大マルキン印
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
仮枠工事の必需品!マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
ナイス テープホルダー マルキン印ナイス テープホルダーマルキン印
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
耐久性に優れるスチール製のテープホルダーです。養生テープ、布テープ等を引掛け使用します。中心からやや上のところに差込口を設けており、軸を曲げテープを差し込みやすいよう配慮した設計。作業中の安全性を考慮し、差込口に塩ビ製の保護キャップ付けています。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。ベルトの上から差し込んで装着も可能。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質本体:スチール 被膜:ビニール質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×48×44
ナイス スチールカラビナ マルキン印ナイス スチールカラビナマルキン印
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
耐久性に優れたスチール製のD型カラビナ(軸径8mm)です。カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、工具差しと合わせ、重量ある工具やホルダーなどの取付に使用できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様8Φ軸 開口部カギ型材質スチール質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×58
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本ずつ収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。差込部分が前に出ている為、ツバ付ヨセポンチを差し込むことができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87~84
折畳みマルチツール 12-in-1 SWISS TECH折畳みマルチツール 12-in-1SWISS TECH
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ステンレス製で12in1のマルチプライヤーです。コンパクトかつポケットサイズです。ケース付きです。
セット内容ラジオペンチ、ワイヤーカッター、爪ヤスリ、ホールリーマー、プラスドライバー(+3mm)、マイナスドライバー(-5/32)、マイナスドライバー(-2)、マイナスドライバー(-3)、鋸刃、ナイフ、缶切り、栓抜き材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼・プラスチック
真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)真鍮ハンマーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
絶縁トルクレンチ SIGNET(シグネット)絶縁トルクレンチSIGNET(シグネット)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
マルチサバイバルカード 17-in-1 SWISS TECHマルチサバイバルカード 17-in-1SWISS TECH
879税込967
1個
翌日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450信越化学工業
10,980税込12,078
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420信越化学工業
11,980税込13,178
1本(330mL×1本)ほか
24日以内出荷
KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)12角ソケットセット (DESIGNトレー付)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
ラチェットコンビレンチ フラット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビレンチ フラットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から100日以内出荷
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
送り角度(°)5ギア数72
マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
質量(g)48刃先厚(mm)a:0.8刃先幅寸法(mm)b:4全長L2(mm)380軸長L1(mm)300
HAKKO JUNIOR はんだ付セット HAKKO(白光)HAKKO JUNIOR はんだ付セットHAKKO(白光)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。家庭用コンセントでも使用可能。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に消費電力(W)100
タップ用エクステンション SCHROEDER(シュローダー)タップ用エクステンションSCHROEDER(シュローダー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
全長(mm)175質量(g)160能力(mm)つかみ:2.0-5.0
スプレイヤー (工業用) PRESSOLスプレイヤー (工業用)PRESSOL
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
ネックライト TAKENOWネックライトTAKENOW
6,098税込6,708
1個
翌日出荷
1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6
ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)ナイロン結束バンドSIGNET(シグネット)
229税込252
1パック
翌日出荷
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフDEWALT
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
作業工具その他