絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 作業工具その他

908件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリーバッグ DEWALTキャリーバッグDEWALT
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプターSLOKY(スローキー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1
リール式キーホルダー 黒 70cm ニッサチェインリール式キーホルダー 黒 70cmニッサチェイン
699税込769
1個
6日以内出荷
リール式のキーホルダーです。カギや小物などを取り付ける際に便利です。ポスターやカレンダー、写真などの貼りつけ掲示に。
仕様色:黒 キーのひもの長さ:70cmアズワン品番65-3374-35
ファンシーツール プチハツリーストレート サンフラッグ(旧:新亀製作所)ファンシーツール プチハツリーストレートサンフラッグ(旧:新亀製作所)
399税込439
1個
3日以内出荷
手軽に使える安全本格工具
用途塗装や溶接はがしに材質軸:SVS、柄:PP軸径(Φmm)4全長(mm)176質量(g)19
共栓用ハンドル アウス共栓用ハンドルアウス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
共栓用のハンドルです。
サイズ6Φ×735L
替針(TM-24専用) ミネシマ替針(TM-24専用)ミネシマ
429税込472
1個
欠品中
TM-24専用の替針です。
インレタツール #2 ミネシマインレタツール #2ミネシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
インスタントレタリング用の道具です。凹凸の加工に使用します。極小ヘッド仕様。
L-BOXXコントラクター170 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター170BOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.7、【連結時運搬】100高さ(mm)170奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35
専用固定ピン(ポン太郎用)3袋入 マサル工業専用固定ピン(ポン太郎用)3袋入マサル工業
3,398税込3,738
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ポン太郎 マサル工業ポン太郎マサル工業
8,298税込9,128
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
サーモレックス サンニシムラサーモレックスサンニシムラ
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。
電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
高級メガネオイル サンニシムラ高級メガネオイルサンニシムラ
1,198税込1,318
1個(4cc)
8日以内出荷
開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等でキレイに拭き取って下さい。
容量(mL)4
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ヨセポンチM22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)ラセン状の工具差し部にはヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×34~26×31~26
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)バネのようなラセン形状のデザインで軽量化。マーカー・ペン・曲尺などを差して使用します。#2363スチール工具差しよりも太めのマーカー・ペンが差せます。底面に1本軸、工具の落下防止や遊びによる工具の回転防止に!ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)141×47×43
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ヨセポンチM20サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)ラセン状の工具差し部にはヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 5穴材質スチール質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×31~28×23~20
ナイス 工具差し用アタッチメント マルキン印ナイス 工具差し用アタッチメントマルキン印
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
スチール製の工具差し用アタッチメントです。本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。工具差しのベルト通し部は幅40mmまでに対応。作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 ~40mmベルト通し迄推奨材質スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×25
ナイス ハーネス用アタッチメント マルキン印ナイス ハーネス用アタッチメントマルキン印
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
工具差しをハーネスのベルトに取付ける為のスチール製アタッチメントです。#2342より工具差しの取付部が幅狭なタイプ。台座が細身の1つ穴タイプの工具差しを取付けて使用します。(対応工具差し : #2336/#2337/#2338/#2372/#2373等)幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 45mmベルト用材質スチール質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×55×13
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー(ツールフック)使い勝手が良いシンプルなデザイン。作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ヨセポンチM24サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×37~34
ナイス 工具差し用アタッチメント マルキン印ナイス 工具差し用アタッチメントマルキン印
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
スチール製の工具差し用アタッチメントです。本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。工具差しのベルト通し部は幅50mmまでに対応。作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 ~50mmベルト通し迄推奨材質スチール質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×80×25
折畳みマルチツール 8-in-1 (ステンレス製) SWISS TECH折畳みマルチツール 8-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
赤色酸化コーティングを施していて、コンパクトに折りたためるデザインです。黒ケースとバッテリー付属です。先端部をひねるとライトが点灯します。ケース付きです。ボタン電池LR41X4個。
セット内容ニードルノーズプライヤー、プラスドライバー、ナイフ、波刃ナイフ、ワイヤーカッター、LEDライト、栓抜き、キーリング材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、ライト/アルミニウム合金
超硬センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
全長(mm)120質量(g)66先端径(Φmm)3八角対辺(mm)10
十二角ソケットセット KTC十二角ソケットセットKTC
20,980税込23,078
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)質量(kg)3.3入数12点適合ケースEKB-1
転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用) TAKENOW転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用)TAKENOW
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途PGYOP05/CHUN1515R用
真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)真鍮ハンマーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
平行型ロッキングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)平行型ロッキングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
質量(g)700全長L(mm)250仕上クロームメッキハンドル色クロームメッキ口幅(mm)最大50
精密ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)精密ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット。
セット内容マイナスドライバー0.3x1.5・0.4x2.0・0.4x2.5・0.5x3mm(4751-4・6・7・8)、プラスドライバー#00・0・1(4752-00・0・1)、ケース質量(g)234
精密ストリッパー WEICON精密ストリッパーWEICON
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。
用途細い導体やワイヤーのストリップにクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8クリンピング能力(AWG)36-20
六角ショートビット SLOKY(スローキー)六角ショートビットSLOKY(スローキー)
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)25サイズHEX2.0硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
両開きツールボックス SIGNET(シグネット)両開きツールボックスSIGNET(シグネット)
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)3.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×205×185
レンチホルダー STAHLWILLE(スタビレー)レンチホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,598税込3,958
1個
91日以内出荷
用途11本のスパナ用長さ(mm)125
伸縮ラチェットハンドル STAHLWILLE(スタビレー)伸縮ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1丁
翌日出荷
シャフトを伸ばした時のトルクが伝わりやすいまとめるとコンパクトになり移動工具に最適全長は410/465/520/570/630mmの5段階で設定可能人間工学に基いた持ちやすく疲労しにくいハンドル形状丸オイル、グリース、ブレーキ液に対する耐性がありますクロム合金鋼、クロムメッキ。
品番【スペアパーツ】5120差込角(sq.)1/2ギア数36
L型アングルホルダー キャプコンL型アングルホルダーキャプコン
5,498税込6,048
1袋(10個)
6日以内出荷
引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
質量(g)(本体)33適合板厚(mm)6以下取付ねじCTG22周囲温度(℃)-25~+90色(本体)耐環境性耐油性取付穴径(mm)Φ28
マルチサバイバルカード 17-in-1 SWISS TECHマルチサバイバルカード 17-in-1SWISS TECH
879税込967
1個
翌日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼
Gラインスコープ REX(レッキス工業)GラインスコープREX(レッキス工業)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
ヘビーワイドローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から90日以内出荷
DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー)マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
全長L(mm)50差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
作業工具その他