絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 作業工具その他

908件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALTブラシレス レシプロソー (本体のみ)DEWALT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
スロットタガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)スロットタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
全長(mm)240質量(g)330刃幅(mm)26軸(mm)26×7
スクエアエンドミル (アルミ用) PROCHI(プロチ)スクエアエンドミル (アルミ用)PROCHI(プロチ)
1本
取扱い終了
良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
用途アルミ用材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm刃長(mm)H:16外径D(Φmm)4全長L(mm)50コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)45適合被削材種アルミ系統シャンク径公差(mm)±0.005
ハンマーホルダー TECHNICS PLANO[安全保護具]ハンマーホルダー TECHNICSPLANO[安全保護具]
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。ベルト幅6cmまで使用可能。 530TBが使用できます。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。材質ポリエステル
ツールボックス HOBBY PLANO PLANO[安全保護具]ツールボックス HOBBY PLANOPLANO[安全保護具]
1個
取扱い終了
耐衝撃性のあるポリプロピレン製です。頑丈なスチール製ラッチとヒンジがついています。南京錠で施錠ができるようになっています。カバー上部に小さい部品が収納できるコンパートメントがついています。取り外し可能な内部トレイが付属しています。
スプレイヤー (家庭用) PRESSOLスプレイヤー (家庭用)PRESSOL
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4
トップツールチェスト SIGNET(シグネット)トップツールチェストSIGNET(シグネット)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30
ノートパソコンケース STAHLWILLE(スタビレー)ノートパソコンケースSTAHLWILLE(スタビレー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
15.6インチ以内のノートパソコンやタブレットの収納に適しています。 ネオプレーン素材で柔らかくクッション性に優れています。 スムーズなチャック式です。
材質本体 (ネオプレーン)、ファスナー (ナイロン・ポリエステル)質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×25
ネジ修正ヤスリ STAHLWILLE(スタビレー)ネジ修正ヤスリSTAHLWILLE(スタビレー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ。内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能。
用途ISO規格ネジ用全長(mm)230質量(g)115
ニーマット STAHLWILLE(スタビレー)ニーマットSTAHLWILLE(スタビレー)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
寸法(mm)245×490×30質量(g)124
ヒートガン DEWALTヒートガンDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
スリムフィットハンドル SLOKY(スローキー)スリムフィットハンドルSLOKY(スローキー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWINグルーブロックプライヤーV字型ジョーIRWIN
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。
アルティメットスモールLEDライト SIGNET(シグネット)アルティメットスモールLEDライトSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
アームカバー デニム SIGNET(シグネット)アームカバー デニムSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1双
翌日出荷
木材の加工や、家具の組み立て、アウトドアなどで、摩擦や汚れからカバーします!しぼりゴム入りで着脱しやすい。しぼりゴムは、筒周りにややゆとりを持たせたサイズになっています。*質量は2枚の質量です。
材質(本体)綿100%質量(g)約112入数(枚)2寸法(幅W×高さH)(mm)320×160
エアーグラインダー SIGNET(シグネット)エアーグラインダーSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨
ケガキ針 STAHLWILLE(スタビレー)ケガキ針STAHLWILLE(スタビレー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
先端部はカーバイドチップを採用し高耐久。クリップ付。
全長(mm)140質量(g)35
ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,898税込8,688
1丁
翌日出荷
小型のウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
全長(mm)125質量(g)118ハンドルディップコーティング仕上黒ラッカー口幅(mm)最大25口幅調節4段階
クアドラストリッパー WEICONクアドラストリッパーWEICON
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに全長(mm)165クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0切断能力(Φmm) ワイヤー3
Marlin Screwdriver Set - 15 Precision Screwdrivers iFixit(アイフィックスイット)Marlin Screwdriver Set - 15 Precision ScrewdriversiFixit(アイフィックスイット)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Battery Blocker iFixit(アイフィックスイット)Battery BlockeriFixit(アイフィックスイット)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
マグネットトレー クリップタイプ Clover(クロバー)マグネットトレー クリップタイプClover(クロバー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
鉄製の部品やビットを磁力で保持し、紛失を防止します。クリップではさむことでいろいろな場所に取り付け可能に。手近に置くことで、作業効率がアップします。部品やビットの先端から手や材料を守る「保護カバー」付き。カバーを下に回せば中身の落下防止にも役立ちます。
用途鉄製の部品やビットを磁力で保持ができる。仕様保護カバー付(360°対応)タイプクリップタイプ対応板厚(mm)厚さ:6~38
サイディングボードカッター エスコサイディングボードカッターエスコ
66,300税込72,930
1台
8日以内出荷
架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
豆鋸 ストラップ BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)190×18×48質量(g)28タイプストラップ
入魂一打! SUN TOOL入魂一打!SUN TOOL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブレーキキャリパーを車に装着したままでスライドピンを抜くことができます
用途錆で固着したブレーキキャリパーのスライドピンを取り外す。8~13mmのスライドピンに対応仕様本体サイズ/350mmX60mm
DEEN_emblem(30x142.35x5mm) DEENDEEN_emblem(30x142.35x5mm)DEEN
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
お客様からのアツイ要望にお応えし、遂にDEENのエンブレムが販売開始です! 大中小3サイズございますので、色々な所にご利用可能です。
接続用ステンレスワイヤー iHelp接続用ステンレスワイヤーiHelp
389税込428
1個
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
水取スポンジ BIGMAN(ビッグマン)水取スポンジBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
道具洗いに最適。現場にdけきた水たまりの吸い出しに。水滴の除去作業に。
寸法(mm)約240×175×60質量(g)59
ワンタッチバケットJr. iHelpワンタッチバケットJr.iHelp(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)340ブルー高さ(mm)130質量(g)440タイプJr.(ジュニア)奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)30
ポーチフック BIGMAN(ビッグマン)ポーチフックBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
ベルトを着けたまま脱着可能。
材質ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)135×28×12ブラック質量(g)23ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)500以下(吊り下げ許容)
ケガキ針2.0mm 曲 ミネシマケガキ針2.0mm 曲ミネシマ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
RS PRO トリマー工具セット プラスチック RS PRORS PRO トリマー工具セット プラスチックRS PRO
1,398税込1,538
1セット
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。 このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。 特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。 よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。
仕様チップ材質 = プラスチック個数 = 10
L-BOXXコントラクター476 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター476BOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。大型ホイールで移動が楽々です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)【連結時運搬】100高さ(mm)476奥行(mm)530防塵防水性能IP65ホイールΦ241mm収納可能質量(kg)113
L-BOXXコントラクターCRATE BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクターCRATEBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単連結。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)25
L-BOXXコントラクタBACKPACK BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクタBACKPACKBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
各種工具などを最適に収納・整理できる2面開口です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)391質量(kg)3.7高さ(mm)500奥行(mm)210収納可能質量(kg)10
L-BOXXコントラクター322 BOSCH(ボッシュ)L-BOXXコントラクター322BOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)50
ソフトコーキングスムース イノウエソフトコーキングスムースイノウエ
359税込395
1個
当日出荷
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。材質本体:エラストマー樹脂高さ(mm)72先端内径(mm)9
精密ピンエキストラクター エスコ精密ピンエキストラクターエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
材質刃先:硬化ステンレス (54HRC) 軸:ステンレス全長(mm)85先端径(mm)0.9
絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター34フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具その他