扉・外装部品その他 :「すべりねじ」の検索結果
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRM:おねじタイプ
JRF:めねじタイプ
色黒
質量(g)400
タイプめねじタイプ
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)6
寸法d(mm)8
吸着力(N)100
寸法D(mm)43
ねじ規格並目
寸法s(mm)4.5
耐熱温度(℃)80
寸法Lf(mm)7
材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ
材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。