絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • ALLSHENG(22)
  • 三商(13)
  • アズワン(10)
  • IKA(8)
  • ケニス(6)
  • JEIO TECH(6)
  • コーニング(4)
  • 日伸理化(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 大榮歯科産業(1)
  • バイオクラフト(1)
  • トミー精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェービングシェーカー オーハウス

    ウェービングシェーカー

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
  • ロッキングシェーカー オーハウス

    ロッキングシェーカー

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
  • インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウス

    インキュベーターマイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
    仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
    付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7回転速度(min-1[r.p.m])300~3000動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
    付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
  • インキュベーターシェーカー オーハウス

    インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1個
    93日以内出荷
    サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
    仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
  • インキュベーターシェーカー オーハウス

    インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
    付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット仕様回転軌道/3mm寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
  • オープンエアシェーカー オーハウス

    オープンエアシェーカー

    オーハウス
    679,800税込747,780
    1個
    93日以内出荷
    CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。
    仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
  • オープンエアシェーカー オーハウス

    オープンエアシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1個
    12日以内出荷
    速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
    付属品滑り止めゴムマット仕様回転軌道/3mm寸法(mm)254×413×102電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±2%振盪数(min-1[r.p.m])100~1200アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
  • オープンエアシェーカー オーハウス

    オープンエアシェーカー

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
    マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。
    寸法(mm)254×425×140電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±1rpm振盪数(min-1[r.p.m])1~50使用環境温度(℃)-10~60アズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間振盪方式シーソー式振盪台寸法(mm)254×324傾斜角度(°)0~15使用環境湿度(%)80RH以下許容質量(kg)最大4.5
  • Light-Duty マイクロプレートシェーカー オーハウス

    Light-Duty マイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    仕様軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間
  • 極限環境シェーカー オーハウス

    極限環境シェーカー

    オーハウス
    679,800税込747,780
    1台
    91日以内出荷
    装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2回転速度(min-1[r.p.m])15~500動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-43タイマー1秒~160時間

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー