絞り込み
ブランド
- オーハウス
- モノタロウ(90)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(440)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- マルエム[理化学・容器](219)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る
特価

ラボリフト
オーハウス¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から61日以内出荷優れた安定性および耐久性 ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能材質ステンレス
アルミ製 ラボリフト
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1台61日以内出荷から91日以内出荷優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能材質アルミ
ロッキングシェーカー
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
ユニバーサルホルダー
オーハウス¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダー Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。 カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
積み重ね可能ホルダー
オーハウス¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷4つのプレートホルダーの上にトレイを積み重ねること で、Heavy-Dutyボルテックスミキサーの容量を8枚のマイ クロプレートにまで最大化するためのアクセサリ
遠心チューブコンビネーションブロック
オーハウス¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ウェル数4、3、21ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
ディンプル マット
オーハウス¥7,598~税込¥8,358~1個30日以内出荷遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
積み重ねトレイ
オーハウス¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷装置の付属トレイに容易に取り付けられ、より高い容量を必要とする用途向けに2段目が追加できます。 2段目トレイは、下側トレイの8.9cm上に取り付けられます。トレイには、取り付け用部品およびゴムマットが付属しています。
希釈カップトレイ
オーハウス¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷素材はステンレス(SUS304)です。24×28mm希釈バイアルがセットできます。適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
ディンプルマット
オーハウス¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。適合【使用可能シェーカー】SHLD0415ALJP、SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)29.9×22.2
ユニバーサルハーネス
オーハウス¥5,898税込¥6,4881個30日以内出荷トレイに取り付け、高さの低いプレートを固定します。適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
2-バー調節可能プラットフォーム
オーハウス¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)全体:21.8×29.7バー(cm)21.8
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック
オーハウス¥45,980~税込¥50,578~1個30日以内出荷ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。寸法(cm)9.5×41.9×10.2
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック
オーハウス¥40,980税込¥45,0781個30日以内出荷角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
マイクロプレートクランプ
オーハウス¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
三角フラスコクランプ
オーハウス¥5,898~税込¥6,488~1個30日以内出荷素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。材質PVC
メディアボトルクランプ
オーハウス¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。材質ステンレス
三角フラスコクランプ
オーハウス¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。材質ステンレス
フェルンバッハフラスコクランプ
オーハウス¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。材質ステンレス
三角フラスコクランプ
オーハウス¥5,498~税込¥6,048~1個30日以内出荷10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。材質ステンレス
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品