絞り込み
ブランド
  • 三商
  • ALLSHENG(22)
  • オーハウス(15)
  • アズワン(10)
  • IKA(8)
  • ケニス(6)
  • JEIO TECH(6)
  • コーニング(4)
  • 日伸理化(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 大榮歯科産業(1)
  • バイオクラフト(1)
  • トミー精工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dシェーカー 三商

    3Dシェーカー

    三商(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
    仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
  • オービタルシェーカー 三商

    オービタルシェーカー

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
    仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
  • デジタルオービタルシェイカー 三商

    デジタルオービタルシェイカー

    三商
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
  • マイクロプレートシェーカー 三商

    マイクロプレートシェーカー

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
    質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
    質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
  • 振とう台 OS-76M 三商

    振とう台 OS-76M

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別マイクロプレート 6枚用
  • 振とう台 OS-750 三商

    振とう台 OS-750

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    種別三角フラスコ 500mL 5個用
  • 振とう台 OS-710 三商

    振とう台 OS-710

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別三角フラスコ 100mL 16個用
  • 振とう器 三商

    振とう器

    三商
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    6日以内出荷
    インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
  • 振とう台 三商

    振とう台

    三商
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    6日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー