絞り込み
ブランド
- 三商
- オーハウス(66)
- アズワン(55)
- 東京スクリーン(39)
- ALLSHENG(22)
- ケニス(21)
- サンポー(15)
- 日伸理化(13)
- IKA(11)
- 飯田製作所(9)
- ヤマト科学(8)
- scinics(サイニクス)(7)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(6)
- コクゴ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 野中理化器製作所(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ニューペルロンシーブ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
SANSYO lab dancer
三商¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
ニューペルロンシーブ
三商¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から76日以内出荷ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質ポリプロピレン
PTFE3段式
三商¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。内径×高さH(Φmm×mm)60×25セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ材質(本体)フッ素樹脂内径(Φmm)60外径(Φmm)80深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)フッ素樹脂
ミニふるい用交換メッシュ
三商¥58,980税込¥64,8781セット(8枚)3日以内出荷4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
ミニふるいセット
三商¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164内径(Φmm)51深さ(mm)29メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
SN-M40S用振とう台
三商¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
オービタルシェーカー
三商¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
小型ロータリーミキサー
三商¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
小型ロータリーミキサー
三商¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
デジタルオービタルシェイカー
三商¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
マイクロプレートシェーカー
三商¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
小型旋回ミキサー
三商¥149,800~税込¥164,780~1個6日以内出荷血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。許容揺動量2kg(アタッチメント含む)本体寸法(mm)300×300×360質量(kg)3
Heavy-Duty オービタルシェーカー
三商¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
Heavy-Duty オービタルシェーカー
三商¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
バイオシェーカー
三商¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
バイオシェーカー
三商¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
3Dシェーカー
三商(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
回転培養機
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
振とう器
三商¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
PTFE網
三商¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚材質(網)フッ素樹脂