カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- アズワン(208)
- ケニス(113)
- IKA(110)
- コクゴ(79)
- オーハウス(72)
- フロンケミカル(66)
- JEIO TECH(54)
- 東京スクリーン(39)
- HEIDON(新東科学)(35)
- 大阪ケミカル(33)
- ADVANTEC(30)
- ヤマト科学(29)
- ALLSHENG(23)
- サンポー(22)
- 日陶科学(21)
- 日伸理化(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- YOSHIOKA(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ニューペルロンシーブ
三商¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
タングステンカーバイド製ボール
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
コンラージ棒 三角型
三商(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。種別三角型材質ガラス全長(mm)175径(Φmm)4先端寸法(mm)約35
ステンレス球
三商¥1,398~税込¥1,538~1セット(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ジルコニアビーズ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。質量(kg)1
ボルテックスミキサー
三商¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
ポリスマン(撹拌棒付)PAT
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
PTFE回転子 クロス十字型
三商¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
SANSYO lab dancer
三商¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
YTZボール
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)6日以内出荷から24日以内出荷高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。硬さ1250HV10化学組成ZrO2+Y2O3破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)(かさ密度)6.0弾性率(GPa)210