絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(29)
  • IKA(22)
  • ALLSHENG(22)
  • オーハウス(15)
  • 三商(14)
  • 日伸理化(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • JEIO TECH(7)
  • トミー精工(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コーニング(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • DLAB(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • アトー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • ユニバーサルプラットフォーム ケニス

    ユニバーサルプラットフォーム

    ケニス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スプリングワイヤープラットフォーム ケニス

    スプリングワイヤープラットフォーム

    ケニス
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
  • オービタルシェーカー ケニス

    オービタルシェーカー

    ケニス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
    寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
  • デジタルシェーカー ケニス

    デジタルシェーカー

    ケニス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
    付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
  • プログラムシェーカー ケニス

    プログラムシェーカー

    ケニス
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー