ラボシェイカー :「加振機」の検索結果

ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.4 電源AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h)最大24 振盪方式ウェーブ式 振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

コーニング低速シェーカー
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160 質量(kg)5 電源(V)AC120(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3~60 耐荷重(kg)5 電源コード(m)1.5 アズワン品番1-2237-01 振盪方式旋回方式 振盪台寸法(mm)300×300
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング