絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(7)
- 三商(4)
- 日伸理化(9)
特価

プレートミキサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品