カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(108)
- ADVANTEC(1,594)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,294)
- tantore(777)
- TGK(東京硝子器械)(2,731)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,137)
- エスコ(858)
- ケニス(1,493)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,010)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,386)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
特価

チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。長さ(m)1.5耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50材質ファーメド規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。長さ(m)5材質タイゴン色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
低温用熱媒体(ナイブライン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
真空コントローラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥139,800税込¥153,7801個(1個)4日以内出荷仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
保冷ホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
撹拌シール(バキュームスターラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個欠品中真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。摺合せTS29
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
ダイヤフラムポンプコントロールボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考電磁弁と真空ポンプの制御ボックスコード269380アズワン品番65-0566-43
受フラスコ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。用途小型ロータリーエバポレーター用
ロータリージョイント 標準
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空シール 2組 N-2110R・U型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781セット(2組)当日出荷N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。コード142610アズワン品番65-0564-28
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
マイクロチューブポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
チューブポンプ用チューブ(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。長さ(m)1.5材質フルラン
NVC-PBX接続コード NPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型とPBX型接続用
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
ワンタッチ保冷ホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,098~税込¥10,008~1セット4日以内出荷から5日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。チューブ外径(Φmm)10
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ
送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980~税込¥39,578~1巻10日以内出荷長さ(m)7.5最低使用温度(℃)-50種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135
小型攪拌機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から8日以内出荷最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
台車 CCA-1112A・1112S型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。コード260460アズワン品番65-0569-26
定量送液ポンプ NRPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷冷却水を循環する場合に結露を緩和します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8。流量調整用バルブは付いていません。コード216450アズワン品番65-0569-29
トラップ球
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から46日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
ロータリージョイント 肉厚タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から32日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空検体乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷エアーが直接試料にあたらない構造です。使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800~税込¥120,780~1巻10日以内出荷から30日以内出荷長さ(m)7.5種類バーシロン(フルラン)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
投込みクーラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801個22日以内出荷水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。仕様東京理化投込みクーラーECS-0トラスコ品番177-0750質量(kg)14高さ(mm)255奥行(mm)194間口(mm)340電源(V)AC100・3A温度(℃)【最低到達】-20冷却能力(W)160
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品