絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(66)
  • DLAB(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • IKA(375)
  • JEIO TECH(55)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • アズワン(634)
  • オーハウス(127)
  • ケニス(129)
  • コクゴ(79)
  • サンポー(51)
  • フロンケミカル(105)
  • フロン工業(60)
  • 三商(174)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(49)
  • 大阪ケミカル(62)
  • 日伸理化(100)
  • 東京スクリーン(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌シール(バキュームスターラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
    摺合せTS29
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
    回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
  • マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マリン翼

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    材質SUS304
  • 50mL遠沈管ラック 6本掛 CM-1000用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    50mL遠沈管ラック 6本掛 CM-1000用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番65-0575-11メーカー商品コード188170
  • マルチシェーカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェーカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
    電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
  • マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー RCXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    12日以内出荷
    強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
    仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
  • スタンドベース ZSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スタンドベース ZSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
    外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
  • テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
  • アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミビーズバスシステム

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    欠品中
    オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
    セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
  • オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    30日以内出荷
  • フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    46日以内出荷
  • ジャケット式反応槽 BJシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ジャケット式反応槽 BJシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
  • テフロン(R)撹拌子 8×40mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 8×40mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
  • 15mL遠沈管ラック 12本掛 CM-1000用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    15mL遠沈管ラック 12本掛 CM-1000用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番65-0575-13メーカー商品コード188180
  • 高速振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    高速振盪機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
    性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
  • MMP用外部通信ケーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用外部通信ケーブル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥22,299税込¥24,529
    1本
    45日以内出荷
    MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。
    長さ(m)5
  • MMP用チューブラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用チューブラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。
    架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
  • MMP用チューブラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    MMP用チューブラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。
    架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
  • プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プレートミキサー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    10日以内出荷
    デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。
    寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
  • 角度付ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    角度付ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 湾曲平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湾曲平羽根タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 湾曲ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湾曲ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 平羽根タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    平羽根タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 円板付タービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    円板付タービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • 修正ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    修正ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • ホットプレート付マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(1個)
    7日以内出荷
    温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
    付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
  • マリン翼 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マリン翼

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • ファンタービン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファンタービン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    30日以内出荷
  • マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
    仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
  • 小型回転振盪機MRM-1000用オプション EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型回転振盪機MRM-1000用オプション

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
    仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13
  • シート振盪台 MMS FITシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シート振盪台 MMS FITシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • 50mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    50mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    21日以内出荷から45日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • 15mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    15mL遠沈管用振盪台 MMS BASEシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • マルチ振盪台 MMS BASEシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチ振盪台 MMS BASEシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • フィットシート MMS SHEETシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フィットシート MMS SHEETシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振盪機 MMS型用
    質量(g)100
  • 遠沈管用アングルホルダー MMS-FKHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    遠沈管用アングルホルダー MMS-FKHシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    振盪機 MMS型用
    適合機種MMS型全機種質量(g)約360
  • 試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    振盪機 MMS型用
    適合機種MMS型全機種
撹拌・粉砕・混合関連