振盪器用ミキサー :「振とう器」の検索結果

ミキサーとは、容器に入れた素材をかき混ぜる際に用いる、加工機器の一種です。数量単位は台、もしくは個を使います。食材を混ぜ合わせたりスープ状にしたりする調理器具以外に、薬剤などの材料を均一に混ぜ合わせる際に用いられるミキサーもあります。電動のものが多く、ブレードを回転させて素材を破砕しながら攪拌するタイプや、容器に入れた素材を台座ごと振動させるタイプなど、種類は多種多様です。温度管理機能があるもの、回転数を調整できるものなどもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下 電源AC100V±10% 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1台
131,000 税込144,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m])10~160 振盪幅(mm)30 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります