振盪器用ふるい振とう機 :「モーター用ブラシ」の検索結果
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)約245×85×18
アズワン品番4-605-01
1個
¥35,100
税込¥38,610
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。
先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φmm)18(持ち手部)
モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
寸法(Φ×mm)約18×145
アズワン品番4-4490-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。