振盪器用ふるい振とう機 :「ISO」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)
付属品検査証明書
フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠
穴の形状□
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。