振盪器用ふるい振とう機 :「木枠ふるい」の検索結果

ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
材質金網/ ステンレス 内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801 内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70 板厚(mm)20
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番462-6419 質量(kg)4 規格JIS Z 8801 板厚(mm)20
1個
55,980 税込61,578
34日以内出荷

東京スクリーン木枠手ふるい
寸法(mm)400×600×70H 板厚(mm)20
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい
板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H
1個
43,560 税込47,916
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

野中理化器製作所丸型木枠ふるい
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mm
呼び寸法(mm)40 目開き(mm)37.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mm
呼び寸法(mm)25 目開き(mm)26.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mm
呼び寸法(mm)50 目開き(mm)53.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋
呼び寸法(mm)受皿・蓋 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
57,420 税込63,162
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mm
呼び寸法(mm)20 目開き(mm)19.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mm
呼び寸法(mm)5 目開き(mm)4.75 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
64,350 税込70,785
17日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります