ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12(2)
13(1)
15(1)
19(6)
20(1)
25(4)
30(1)
50(5)
100(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

361 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度) 破断伸度(%)5 粘着力(N/cm)4.3(180ピール) 主な用途結束用、固定用 引張強度(N/cm)250.8 特性耐熱性・耐久性・高接着・強力 再剥離可能 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,020 税込2,222
3日以内出荷

用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに エスコ品番EA943TA-19 耐熱温度(℃)約230 主な用途結束用、固定用
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)