絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 15(3)
  • 19(16)
  • 20(4)
  • 25(19)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 40(2)
  • 50(24)
  • 75(7)
  • 100(10)
  • 1000(6)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.191(1)
  • 0.2(1)
特長
  • 耐熱(1)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(2)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 33(3)
  • 55(1)
10・33・55
基材
  • グラスファイバー(4)
グラスファイバー
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6(3)
9(3)
10(4)
12(5)
12.7(3)
13
15(3)
19(16)
20(4)
25(19)
25.4(4)
30(2)
32(2)
38(6)
40(2)
50(24)
75(7)
100(10)
1000(6)
カスタマイズ商品(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
13mmx33m ガラスクロス 粘着テープ エスコ13mmx33m ガラスクロス 粘着テープエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NJ-13
ガラス/セラミックテープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら