絞り込み
ブランド
  • 旦暮商店(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • ニューテックス・インダストリー社(1)
  • ニチアス(1)
  • 富士工業用品(1)
  • 旭産業(シート)(1)
テープ幅(mm)
  • 75
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 19(15)
  • 20(4)
  • 25(19)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 38(6)
  • 40(2)
  • 50(25)
  • 100(10)
  • 1000(6)
  • カスタマイズ商品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.35(1)
  • 0.65(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
特長
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
使用温度範囲(℃)
  • 200~300未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(2)
  • ポリエステル(1)
その他・グラスファイバー・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 30(8)
30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ガラスリボン 富士工業用品ガラスリボン富士工業用品(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラス テープニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
13,900税込15,290
1巻
当日出荷から翌々日出荷
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)バイオセラミックテープ ステンレス線補強旭産業(シート)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻(30m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
用途ダクト、パイプの保温材 エンジン、ボイラー回りの断熱材
ガラステープ 旦暮商店ガラステープ旦暮商店
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷
ガラステープ コクゴガラステープコクゴ
11,980税込13,178
1個(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。
最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
ガラス/セラミックテープ