絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(1)
  • ユーボン(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(5)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(13)
  • 0.191(2)
  • 0.2(5)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(10)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
使用温度範囲(℃)
  • 0未満(1)
  • 0~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
  • 54.8(2)
  • 55(1)
10・54.8・55
基材
  • グラスファイバー(6)
グラスファイバー
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(2)
固定・仮止め用・結束用
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(5)
20(1)
21(1)
22(1)
23(1)
24(1)
25(2)
25.4(1)
30(1)
40(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定3M(スリーエム)
1,970税込2,167
1巻
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
19mmx10m ガラスクロステープ エスコ19mmx10m ガラスクロステープエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)3M ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ガラスクロステープ ユーボンガラスクロステープユーボン
3,798税込4,178
1巻
3日以内出荷
シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)粘着力(N/10mm)(スチール)3.8引張強度(N/10mm)200
ガラス/セラミックテープ