絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(11)
  • 0.191(2)
  • 0.2(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
基材
  • グラスファイバー(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 55(1)
10・55
ブランド
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エスコ・3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 693M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
19mmx10m ガラスクロステープ エスコ19mmx10m ガラスクロステープエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
ガラス/セラミックテープ