ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(2)
9(2)
10(3)
12(2)
13(2)
15(2)
19(4)
20(2)
25(4)
50(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃
1巻
1,525 税込1,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
用途高温部の絶縁に使用。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4538 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷