ガラス/セラミックテープ :「金属箔」の検索結果
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(1)
7(1)
10(1)
14(1)
30(1)
37(1)
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
材質金属箔付ガラス繊維
規格UL規格対応 (file E120470)
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリイミド粘着テープ
- ポリエステルテープ
- ガラス/セラミックテープ
- ポリエチレンテープ
- アルミ/銅テープ
- アラミド/シリカテープ
- PTFE/PPSテープ
- その他電子・基板用テープ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。