ガラス/セラミックテープ :「ファイバーテープ」の検索結果

ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(2)
9(2)
12(2)
13(1)
19(5)
25(5)
38(1)
50(4)
100(1)
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種) 粘着力(N/10mm)(スチール)3.8 引張強度(N/10mm)200
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。 ホワイト 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 粘着力(N/10mm)4 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)6 引張強度(N/10mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)