絞り込み
ブランド
  • 折原製作所(4)
  • Rectorseal(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
用途
  • 用途補修用(3)
特長
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
テープ幅(mm)
  • 75(6)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(3)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
1
テープ長さ(m)
  • 2.7
  • 0.048(3)
  • 0.1(3)
  • 0.45(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(7)
  • 2(16)
  • 3(3)
  • 4.5(7)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(5)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(10)
  • 50(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
5,098税込5,608特価
1巻
当日出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.04MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ