補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
保護用
保護用(1)
固定・仮止め用
固定・仮止め用(4)
結束用
結束用(3)
補修用
補修用(3)
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。
用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修 幅(mm)25 長さ(m)3
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。
用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。 材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙 シルバー テープ長さ(m)約10 主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番581-8287 幅(mm)25 長さ(m)50
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途結束、固定 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリングスパイダーテープ
RoHS
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります