補修用テープ :「蒸気配管 テープ」の検索結果
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。
30分で金属のように硬くなる。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。
主な用途補修用
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。