絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 182(2)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 950(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.05(1)
  • 0.15(1)
  • 0.155(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 柔軟
  • 弱粘着(1)
  • 絶縁(15)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品(3)
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(3)
その他・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 0.257(2)
  • 0.3(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
0.257・0.3・20・50・65
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
3M(スリーエム)・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
12(2)
15(2)
19(2)
20(2)
25(3)
30(2)
40(2)
50(3)
182(2)
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ