絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(10)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 寺田(3)
  • マクセル(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 日東電工(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 5(11)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(17)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 15(19)
  • 18(2)
  • 19(13)
  • 20(17)
  • 24(2)
  • 25(28)
  • 30(15)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(11)
  • 100(1)
  • 182(2)
  • 200(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.038(1)
  • 0.05(1)
  • 0.053(1)
  • 0.055(2)
  • 0.06(1)
  • 0.07(4)
  • 0.08(2)
  • 0.081(2)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.09(1)
  • 0.13(1)
  • 0.155(1)
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(6)
  • シリコーン系(7)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(7)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
弱粘着・柔軟・絶縁・耐熱・耐薬品
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(22)
ポリイミド・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 20(1)
  • 30(6)
  • 33(1)
  • 50(15)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 100(2)
0.03・20・30・33・50・55・65・66・100
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(9)
固定・仮止め用・塗装・養生用・電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(11)
10(17)
12(9)
15(19)
19(13)
20(17)
25(28)
30(15)
40(11)
50
テープ幅(mm)をもっと見る
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(34件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から12日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642寺岡製作所(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50寺岡製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から12日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ マクセルポリエステル粘着テープマクセル
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ No.631S3 ♯50寺岡製作所
999税込1,099
1巻
当日出荷から10日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から12日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 89923M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3#50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3#50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から11日以内出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50寺岡製作所
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K寺岡製作所
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保持力に優れ、ずれにくい。巻き戻しが軽い。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ 白 マクセルポリエステル粘着テープ 白マクセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
34,980税込38,478特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープコクゴ
12,980税込14,278
1巻(50m)
当日出荷から10日以内出荷
帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(5巻)
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S寺田
28,900税込31,790
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
33,980税込37,378
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G寺田
24,900税込27,390
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 33053M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(20巻)
51日以内出荷から59日以内出荷
初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C寺田
27,900税込30,690
1箱(10巻)
9日以内出荷
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
ポリエステルテープ