絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 182(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.035(2)
  • 0.038(1)
  • 0.045(1)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(4)
  • 0.061(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(2)
  • 0.084(1)
  • 0.09(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
基材
  • ポリエステル(3)
ポリエステル
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
0.257・30・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(2)
25(1)
30(1)
182(1)
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布) 3M(スリーエム)導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。粘着力(N/10mm)3.9引張強度(N/10mm)4.9剥離紙シリコーン処理紙
ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8503M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻ほか
36日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護・読み取れることが重要なラベルの保護・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50日東電工
64,980税込71,478
1箱(66巻)ほか
33日以内出荷
電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
用途【用途】トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
ポリエステルテープ