ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
50(1)
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)218.2
破壊電圧(kV)8
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。