超音波リーク検出器Lutron6日以内出荷
超音波リーク検出器GS 5800はガスや空気などのリーク時に発生する超音波を検知します。リークの強さは本体にバーグラフの変化と内部ブザー音の強さで知らせますのでリーク場所が簡単に判明できます。内部ブザー音以外にイアフォンも使用できます。車や家などの気密性を調べるために40kHzの超音波発生器もセットとしてお届けします。用途。真空やコンプレッサーエアーガス配管のチェックエンジンシールのチェックタイヤとチューブのチェックドアやガラス窓のチェック等。
付属品超音波発生器、操作マニュアル、イアフォン、ケース等寸法(mm)255×70×28測定範囲20~100kHz質量(g)約260(乾電池含む)機能バーグラフ表示 / ブザー音使用電池9Vアルカリ電池1個使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約10時間アズワン品番69-3888-73使用湿度範囲(%RH)0~80