絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(23)
  • マグネスケール(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(7)
  • 宮本理研工業(7)
  • Infitek(6)
  • Huanghai(5)
  • ケニス(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 第一測範(2)
  • IMV(2)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](2)
  • トミー工業(2)
  • アイコーエンジニアリング(1)
  • サンコウ電子(1)
  • マイゾックス(1)
  • Lutron(1)
  • 山菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛筆引っかき試験機 三商鉛筆引っかき試験機三商
83,980税込92,378
1個
予約販売
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
グラインドゲージ 三商グラインドゲージ三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。
材質ステンレス質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
SKN-6R用 ガラス排気筒300×6本タイプ 三商SKN-6R用 ガラス排気筒300×6本タイプ三商
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)34外径×長さL(Φ×mm)60×945ノズル外径(Φmm)10
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体 三商ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
スイングローターTX-150用 三商スイングローターTX-150用三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
入数4個
KPI 真空遠心濃縮器 三商KPI 真空遠心濃縮器三商
399,800税込439,780
1個
62日以内出荷
ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])2000電源AC100V 50/60Hz 1.4A温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)ヒーター(W)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94吸引口外径(Φmm)13
SKN-3R用 ガラス排気筒300×3本タイプ 三商SKN-3R用 ガラス排気筒300×3本タイプ三商
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)34外径×長さL(Φ×mm)60×640ノズル外径(Φmm)10
SKN-3R用 ガラス排気筒200×3本タイプ 三商SKN-3R用 ガラス排気筒200×3本タイプ三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)31外径×長さL(Φ×mm)60×640ノズル外径(Φmm)10
ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体 三商ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1材質(本体)ボンデ鋼板穴径(Φmm)ヒータ部:80電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)材質(天板)ステンレス鋼板本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
SKN-6R用 ガラス排気筒200×6本タイプ 三商SKN-6R用 ガラス排気筒200×6本タイプ三商
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
穴径(Φmm)31外径×長さL(Φ×mm)60×945ノズル外径(Φmm)10
三商 融点測定器 三商三商 融点測定器三商
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる)付属品カバーグラス18×18(100枚)質量(kg)約1.4測定範囲+40~+300℃(室温25℃時)電源AC100V50/60Hz倍率ルーペ:5倍測定精度約±0.3℃(at+100℃)安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・分解能(℃)0.1照明装置LEDライト
四面式アプリケータ 三商四面式アプリケータ三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。
材質ステンレス塗布厚さ30・60・90・120μm
試験機