簡易往復摩耗試験機アズワン当日出荷から31日以内出荷
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304厚さ(mm)(試験片)3まで電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ速度(往復(移動))220~1210mm/min駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55