USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。
視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。
測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。
リアルタイムチャート表示
ラッチやピークホールド、プリセットが可能。
測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。
主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果)
DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。
仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上
アズワン品番68-0713-74
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
耐環境性に優れています。
仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1
アズワン品番68-0713-61
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
インターポレータです。
仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45
アズワン品番68-0713-69
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。