防虫剤とは、大切な衣料品を害虫から守るために使う製品のことを言います。主に洋服ダンスやクローゼットで使用します。ウールなど獣毛を使った衣料品の場合、その繊維を食べてしまう害虫が付いてしまいますので、洋服の近くに設置することで、そのような事態を未然に防ぐことができます。成分としては一般的には樟脳(しょうのう)がよく知られています。洋服に付く虫だけでなく、ゴキブリ・ムカデ・鼠を遠ざけるのにも有効とされています。
手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。コンセントボックス内や壁裏、モールの配管内などに塗って使用します。 。VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。
用途プラスチック・紙・ゴム・金属など色々な材質に。害虫に対する忌避効果。
トラスコ品番494-6642
色黄
容量(mL)25.6
タイプペンタイプ
有効面積(m2)3.6
香り無香性
適合害虫不快害虫
効果2年
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
『日用雑貨』には他にこんなカテゴリがあります
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。