絞り込み
ブランド
  • 光洋化学(6)
  • ボンド商事(4)
  • マグ・イゾベール(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • リンレイテープ(1)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 50(11)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(5)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.165(2)
  • 0.175(2)
  • 0.2(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(4)
特長
  • 両面(2)
  • 強力(10)
  • 柔軟(1)
  • 気密(8)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 防水(5)
粘着剤
  • アクリル系(6)
アクリル系
用途
  • 用途固定・仮止め用
  • 用途保護用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途補修用(7)
  • 用途隙間用(3)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 20(12)
  • 40(1)
  • 60(1)
20・40・60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
20(1)
50(11)
60(1)
70(1)
75(5)
100(5)
エースクロス011白 光洋化学エースクロス011白光洋化学(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
翌日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス 光洋化学防災用 強粘着 万能補修テープ エースクロス光洋化学(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ! ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)29
住宅気密用PE片面テープ リンレイテープ住宅気密用PE片面テープリンレイテープ(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷から14日以内出荷
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)ダイヤテックス
639税込703特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系
エースクロス011黒 光洋化学エースクロス011黒光洋化学
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面 光洋化学エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面光洋化学
18,880税込20,768
1箱(20巻)ほか
3日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス011クリア 光洋化学エースクロス011クリア光洋化学
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
メッシュエースMCW 光洋化学メッシュエースMCW光洋化学
17,980税込19,778
1箱(20巻)
翌々日出荷
柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)
用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。タイプ両面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に粘着力(N/25mm)25剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
イゾベール・バリオ ケービーワン マグ・イゾベールイゾベール・バリオ ケービーワンマグ・イゾベール
21,980税込24,178
1ケース(5巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密・強力
イゾベール・バリオ エクストラパッチ マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラパッチマグ・イゾベール
49,980税込54,978
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用の補助部材。マジックテープ機能により、タッカーを使わずに施工でき、手直しも容易なため確実な気密性を実現。 構造躯体の見付け面に張りつけるパッチ裏面は強い粘着剤を有しています。エクストラセーフを何度貼り直しても、パッチが躯体からはがれることはほとんどありません。
用途仮留め固定用補助部材寸法(mm)【パッチ】20×60主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら