気密・防水テープ :「気密テープ」の検索結果

気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
25(1)
30(2)
50(4)
75(2)
100(3)
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用 トラスコ品番136-6296 材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系 質量(g)175
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。 仕様両面 粘着力(N/10mm)9.8 保持力(分)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 粘着タイプ高粘着力
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクセルスーパーブチルテープ
エコ商品
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤プチルゴム系 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 特性防水 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
27,980 税込30,778
32日以内出荷

合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント 伸度(%)9 タック(ボールNo.)35 粘着力(N/10mm)7.4 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5] 引張強度(N/25mm)151.75 保持力(分)40℃/落下7 特性防水、気密性 再生材使用使用
1ケース(12巻)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります