気密・防水テープ :「エースクロス 011 黒」の検索結果
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(4)
75(3)
100(3)
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
色黒
タイプ片面
テープ長さ(m)20
主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
粘着力(N/25mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ
建築用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。