「テープ幅(mm) 」から絞り込む
カテゴリ: 両面テープ接合テープ用ブランド: 3M(スリーエム)すべて解除
VHB テープ VHX-1116G 3M(スリーエム) 38日以内出荷
製品ラインアップは厚み別にVHB-1116G-015(0.15mm厚)、VHB-1116G-02(0.2mm厚)、VHB-1116G-025(0.25mm厚)、VHB-1116G-03(0.3mm厚)、VHB-1116G-04(0.4mm厚)。作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。
用途 スマートフォンを始めとする家電や車載カーナビにおけるパネル固定用途における実績が豊富です。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。 基材 アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm) 300×50 粘着剤 アクリル系
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途 パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm) 5~150 色 灰色不透明 長さ(m) 1.5or10or33 テープ厚さ(mm) 1.1 主な用途 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm) 37 引張接着力(N/cm2 ) 66 剪断接着力(N/cm2 ) 72 剥離紙厚さ(mm) 0.13 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) 3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途 補強板の接合、シール用途他 幅(mm) 5~150 長さ(m) 11or33 フォーム密度(g/cm3 ) 0.78 25%圧縮応力(N/cm2 ) 25 90度方向剥離力(N/cm) 52 T型方向剥離力(N/cm) 33 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム) 3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途 補強板の接合、シール用途他 幅(mm) 5~150 長さ(m) 11or33 フォーム密度(g/cm3 ) 0.78 25%圧縮応力(N/cm2 ) 25 90度方向剥離力(N/cm) 38 T型方向剥離力(N/cm) 27 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム) 3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途 補強板の接合、シール用途他 幅(mm) 5~150 長さ(m) 10or33 フォーム密度(g/cm3 ) 0.78 25%圧縮応力(N/cm2 ) 25 90度方向剥離力(N/cm) 30 T型方向剥離力(N/cm) 23 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム) 3日以内出荷
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途 補強板の接合、シール用途他 幅(mm) 5~150 長さ(m) 10or33 フォーム密度(g/cm3 ) 0.78 25%圧縮応力(N/cm2 ) 25 90度方向剥離力(N/cm) 24 T型方向剥離力(N/cm) 20 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途 PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm) 5~150 長さ(m) 1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm) 44 引張接着力(N/cm2 ) 47 剪断接着力(N/cm2 ) 58 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム) 3日以内出荷
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途 PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm) 5~150 長さ(m) 1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm) 30 引張接着力(N/cm2 ) 56 剪断接着力(N/cm2 ) 80 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム) 3日以内出荷
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途 補強板の接合、シール用途等 幅(mm) 5~150 長さ(m) 33 T型剥離強度(N/mm) 2.2 剥離紙 あり、0.08mm 剪断接着力(N/cm2 [kgf/cm2 ]) 169 フォーム密度(g/cm3 ) 0.75 25%圧縮応力(N/cm2 ) 130 90度方向剥離力(N/cm) 40 引張接着力(N/cm2 ) 89 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) 3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途 木材の接合、シール用途等 幅(mm) 5~140 長さ(m) 15 or 30 密度(g/cm3 ) 0.9 剥離紙 あり、0.14mm サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) 3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途 木材の接合、シール用途等 幅(mm) 5~140 長さ(m) 15 or 30 密度(g/cm3 ) 0.9 剥離紙 あり、0.14mm サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法 1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2 (5kgf/cm2 )以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm) 5~150 長さ(m) 3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ) 1.3×108 体積抵抗率(Ωcm) 1.3×1012 粘着力(N/10mm) 27 密度(g/cm3 ) 0.9 熱伝導率(W/mk) 0.09 接着力(N/cm) 27 剥離紙 シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28.4 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 使用温度範囲(℃) -20~150 破断伸度(%) 600 粘着剤 アクリル系 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 接着力(N/cm) 67 粘着タイプ 超強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 49 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 40 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 厚さ(mm) VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm) 40 剥離紙色 緑 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 厚さ(mm) VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm) 25 密度(g/cm3 ) 1 剥離紙色 緑 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) 3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、
従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。
素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm) 5~150 粘着力(N/10mm) 20 密度(g/cm3 ) 0.65 剥離紙 0.05mm 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
両面テープ接合テープ用 の新着商品 ページ: 1/ 3