両面テープ電子・電気部品・機器用 :「布用テープ」の検索結果
関連キーワード
3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。
厚さ(mm)0.15
基材不織布
寸法(幅Wmm×長さLm)500×100
粘着剤アクリル系
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。