空調用支持金具/保持具 /結束具とはエアコンなどの空調機器を設置する際に使用されるパーツのことです。壁など高い位置に設置されることの多い空調装置は、稼働の際に振動がおきやすい装置。ベース金具の他に振れ止め金具などのパーツもあり、組み合わせて使用することによって落下を防いで安全に設置することが可能です。また壁の配管作業用のブラケットなど、ラインナップも充実しており、お使いの機器を設置するためのパーツを探すことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
三角ブラケット(HDZ35) 因幡電工三角ブラケット(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
中間吊り金具 因幡電工中間吊り金具因幡電工
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。表面処理クロメート(屋内専用)
支持金具固定プラ イチネンTASCO支持金具固定プライチネンTASCO(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック寸法(mm)30×330
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーションSCキープY金具(先付片側)昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に長さ…10m 材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
スーパーロックS型 因幡電工スーパーロックS型因幡電工
299税込329
1個
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
ブラケットベース(HDZ35) 因幡電工ブラケットベース(HDZ35)因幡電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
冷媒管用立てバンド ネグロス電工冷媒管用立てバンドネグロス電工
259税込285
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1パック(5個)
4日以内出荷
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
定番の200mmキープ!兼用のフリータイプ!カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ適合ねじW3/8、M10
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
座屈防止材 DENSAN(デンサン/ジェフコム)座屈防止材DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(4m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
クロスロック Xタイプ 因幡電工クロスロック Xタイプ因幡電工
3,798税込4,178
1箱(20個)
5日以内出荷
材質本体:SUS、リッピングピン:SAE1265(快削鋼)適合吊りボルトW3/8
配管自在バンド 因幡電工配管自在バンド因幡電工
349税込384
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SPCD長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50表面処理ユニクロ厚さt(mm)バンド部/0.8
壁直付けベース金具 因幡電工壁直付けベース金具因幡電工(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
用途パイプロックTK用
ベース金具 因幡電工ベース金具因幡電工
459税込505
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途パイプロックTK用材質SPHC
パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工パイプロック(パイプサポート+固定バンド)因幡電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
パイプフック 因幡電工パイプフック因幡電工
239税込263
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。材質PP使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)34色調グレー適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,688税込5,157
1パック(20個)
4日以内出荷
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
ゴムマット 八州電工ゴムマット八州電工
299税込329
1個
翌々日出荷
SCキープF金具 60タイプ 昭和コーポレーションSCキープF金具 60タイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(4個)
4日以内出荷
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ昭和コーポレーション
1,298税込1,428
1パック(10個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
SC吊バンド用面ガード 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード昭和コーポレーション
2,598税込2,858
1パック(20個)
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)昭和コーポレーション
5,898税込6,488
1パック(10個)
4日以内出荷
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーションSCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)昭和コーポレーション
3,898税込4,288
1パック(10個)
4日以内出荷
スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品) 昭和コーポレーションアングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)昭和コーポレーション
589税込648
1パック(10個)
4日以内出荷
SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
空調用支持金具