絞り込み
ブランド
  • 昭和コーポレーション
  • 因幡電工(28)
  • ネグロス電工(6)
  • JAPPY(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 南電機(2)
  • オーム電機(1)
  • 日栄インテック(1)
  • 八州電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
  • SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション

    SCキープY金具(先付片側)

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1パック(20個)
    欠品中
    仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    4,688税込5,157
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
    用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
  • SCキープF金具 60タイプ 昭和コーポレーション

    SCキープF金具 60タイプ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
    用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
  • SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーション

    SC樹脂自在バンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
    用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
  • SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション

    SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
    用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
  • SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ

    昭和コーポレーション
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
    用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
  • SCキープCX金具 昭和コーポレーション

    SCキープCX金具

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーション

    SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側

    昭和コーポレーション
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
    用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
  • SCキープハンガー用面ガード フリータイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー用面ガード フリータイプ

    昭和コーポレーション
    899税込989
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    定番の200mmキープ! 兼用のフリータイプ! カンタン挿入!”R”形状!
    用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様両側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    仕様後付け用材質ユニクロ適合ねじW3/8、M10
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS201)適合ねじW3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
  • SC吊バンド用面ガード 昭和コーポレーション

    SC吊バンド用面ガード

    昭和コーポレーション
    2,598税込2,858
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
    用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
  • SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
    用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)

    昭和コーポレーション
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
    用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
  • SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーション

    SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)

    昭和コーポレーション
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
    用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
  • アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品) 昭和コーポレーション

    アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
    用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
  • SCキープSX金具 昭和コーポレーション

    SCキープSX金具

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーション

    ステンレスSCキープCX金具

    昭和コーポレーション
    2,898税込3,188
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーション

    SCキープY金具 丸環タイプ 片側

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
    用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
  • SCキープケーブルホルダー 昭和コーポレーション

    SCキープケーブルホルダー

    昭和コーポレーション
    639税込703
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
    用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
    用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
  • 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション

    空調機器用振れ止め金具

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
空調用支持金具