曜日別特売

”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル)

”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

シリーズ331のカップリングと接続が可能です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
相手側取付サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255014610-331-5152634-4056R1/4メネジ
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255616610-331-5252634-0951G1/4メネジ
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257733110-331-5155634-2518R1/2メネジ
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258503110-331-5254634-0925G3/8メネジ
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258804110-331-5154633-9360R3/8メネジ
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258909110-331-5251634-2531G1/8メネジ
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする