CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555728
10-331-5001
633-9365
5mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557837
10-331-5005
633-7812
13mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562335
10-331-5003
633-9342
8mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576561
10-331-5004
633-7770
10mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581260
10-331-5002
633-9383
6.3mm
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください