絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 24
- 5~50(1)
- 20(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 76(2)
- 77(1)
適合テープ外径(Φmm)
- 130(1)
質量(g)
- 2000~3000未満(1)
本体セット数
- 2(1)
ブランド
- エクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
卓上テープカッターとは、梱包作業などでの効率を考えられた、OPPテープやクラフトテープの卓上用のカッターです。取っ手付きのカッターは、携帯もできるので作業現場を選びません。また、既定の長さにカットされたテープが出てくるテープスタンドは、梱包の際に同じ長さのテープを連続して貼る作業で大変役立ちます。
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
5~50(1)
20(1)
24
25(4)
30(1)
50(3)
60(2)
76(2)
77(1)

卓上テープカッター
エクト(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。仕様テープカット:手動付属品ツインリール適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P